HDPE□300-t3-20μm 樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ トーメイ工業 82048447

樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番69-1578-93
内容量1個注文コード82048447品番HDPE□300-t3-20μm
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。

その他
35~40%
材質
高分子量ポリエチレン(HDPE)
サイズ
300×300mm
用途例
ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板
厚さ
3mm
耐熱温度(℃)
100℃
アズワン品番
69-1578-93
孔径(Φμm)
(平均)約20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする