曜日別特売
3201053-13107 生培地 3201053シリーズ アテクト 82048736

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(5袋×10枚)
アズワン品番60-1716-01
60-1716-01
60-1714-85
60-1714-87
60-1714-89
60-1714-91
60-1714-93
60-1714-95
60-1714-99
60-1715-92
60-1714-84
60-1714-86
60-1714-88
60-1714-90
60-1714-92
60-1714-94
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-98
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-86
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(5袋×10枚)注文コード82048736品番3201053-13107
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

本培地は大腸菌・大腸菌群を同時に検出する酵素基質培地です。工場水や飲料水の検査によく用いられております。色合いやpHの変化でみるデソキシコレート寒天培地に比べて精度が高いとの特徴がございます。

アズワン品番
60-1716-01
保管環境
冷蔵
仕様
検出可能な菌:大腸菌群・大腸菌、EZ2C寒天 1箱 10枚×5袋入
培養温度・時間
35±2℃ 24時間
保存方法
4℃~8℃(冷蔵保存)
判定方法
大腸菌群/ピンク~赤色のコロニー、大腸菌/青色~紫色のコロニー
組成
ペプトン/3.00g、塩化ナトリウム/5.00g、リン酸2水素ナトリウム/2.20g、リン酸1水素ナトリウム/2.70g、ピルビン酸ナトリウム/1.00g、寒天/10.00g、トリプトファン/1.00g、ソルビトール/1.00g、タジトール7/0.15g、発色基質/0.40g、pH/6.8±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする