曜日別特売
3201053-13106 生培地 3201053シリーズ アテクト 82048867

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(5袋×10枚)
アズワン品番60-1714-85
60-1714-85
60-1714-87
60-1714-89
60-1714-91
60-1714-93
60-1714-95
60-1714-99
60-1715-92
60-1716-01
60-1714-84
60-1714-86
60-1714-88
60-1714-90
60-1714-92
60-1714-94
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-98
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-86
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(5袋×10枚)注文コード82048867品番3201053-13106
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

本培地はヒトの皮膚や動物などに生息している黄色ブドウ球菌の検出培地です。黄色ブドウ球菌は耐熱性の毒を産出します。そのため加熱前の食品で十分に毒素が出ていた場合加熱後に菌が死滅しても食中毒となります。加熱前の食品より菌の有無を確認することが食中毒防止の1つと考えられております。

アズワン品番
60-1714-85
保管環境
冷蔵
仕様
検出可能な菌:黄色ブドウ球菌、卵黄加マンニット 食塩寒天 1箱 10枚×5袋入
培養温度・時間
37℃ 48時間±2時間
保存方法
4℃~8℃(冷蔵保存)
判定方法
培地が黄色に変色しコロニーの周辺に白濁した卵黄反応が見られるコロニー
組成
肉エキス/1.0g、カゼイン-スイ消化ペプトン/5.0g、動物組織-ペプシン消化ペプトン/5.0g、塩化ナトリウム/75.0g、D-マン二トール/10.0g、フェノールレッド/0.025g、卵黄/30mL、寒天/15.0g、pH/7.4±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする