曜日別特売
3201053-13015 生培地 3201053シリーズ アテクト 82049095

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番60-1715-85
60-1715-85
60-1714-96
60-1715-01
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-95
60-1716-09
60-1714-84
60-1714-85
60-1714-86
60-1714-87
60-1714-88
60-1714-89
60-1714-90
60-1714-91
60-1714-92
60-1714-93
60-1714-94
60-1714-95
60-1714-97
60-1714-98
60-1714-99
60-1715-02
60-1715-86
60-1715-92
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(100枚)注文コード82049095品番3201053-13015
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

本培地はサルモネラの選択分離用培地です。本培地は硫黄源が豊富である為サルモネラ属菌は硫化鉄により黒色となります。本培地はサルモネラ属菌の他赤痢菌(shigella)Yersinira enterocolitica Plesiomonas shigelloides等の検出にもご使用いただけます(定形コロニーの性状は上記判定とは異なります)。※食品衛生検査指針収載。※培地が分注されている為すぐに表面塗抹平板法による検査ができます。※培地性能試験を実施済みで安定した品質の培地をご使用いただけます。

用途
サルモネラ属菌の選択分離培養、サルモネラの検査等
アズワン品番
60-1715-85
保管環境
4℃~8℃(冷蔵保存)、冷蔵
仕様
DHL寒天 1箱 100枚入
包装
10枚
培養温度・時間
37℃ 22±2時間
サイズ(mm)
90(直径)×15(高さ)
判定方法
黒色コロニーを形成したもの
組成
カゼインペプトン/10.0g、肉ペプトン/10.0g、肉エキス/3.0g、乳糖/10.0g、白糖/10.0g、L-塩酸システイン/0.2g、クエン酸ナトリウム/1.0g、デオキシコール酸ナトリウム/1.5g、チオ硫酸ナトリウム/2.0g、クエン酸鉄(Ⅲ)アンモニウム/1.0g、ニュートラルレッド/0.03g、寒天/15.0g、pH/7.2±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする