- 用途
- 緑膿菌の分離培養
- アズワン品番
- 60-1715-91
- 保管環境
- 4℃~8℃(冷蔵保存)、冷蔵
- 仕様
- NAC寒天 1箱 100枚入,※培養条件/35℃ 24~48時間、日本薬局方/20~25℃、真菌数/5~7日間培養
- 包装
- 10枚
- サイズ(mm)
- 90(直径)×15(高さ)
- 使用期限
- 製造日より3カ月
- 判定方法
- 緑膿菌はNAC寒天培地において黄色がかった蛍光色素を産生する集落を形成する
- 組成
- ペプトン/20.0g、リン酸一水素カリウム/0.3g、硫酸マグネシウム/0.2g、セトリミド/0.2g、ナリジクス酸/0.015g、寒天/15.0g、pH/7.4±0.2