曜日別特売
PP□300-t3-50μm 樹脂焼結多孔質フィルター PP□300-tシリーズ トーメイ工業 82049716

樹脂焼結多孔質フィルター PP□300-tシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番69-1579-75
内容量1個注文コード82049716品番PP□300-t3-50μm
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

軽量で機械的強度に優れる。硬質。破損の心配がないため水処理装置向けに多く使用されています。

厚さ
3mm
アズワン品番
69-1579-75
孔径(Φμm)
(平均)約50
その他
35~38%
材質
ポリプロピレン(PP)
サイズ
300×300mm
用途例
散気管・サイレンサー(吸音材)・ガソリン、灯油などのろ過フィルター
耐熱温度(℃)
110℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする