曜日別特売
3201053-13081 生培地 3201053シリーズ アテクト 82049768

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×10枚)
アズワン品番60-1715-93
60-1715-93
60-1714-84
60-1714-86
60-1714-88
60-1714-90
60-1714-92
60-1714-94
60-1714-98
60-1715-86
60-1715-94
60-1714-85
60-1714-87
60-1714-89
60-1714-91
60-1714-93
60-1714-95
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-99
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-92
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(10袋×10枚)注文コード82049768品番3201053-13081
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

本培地はヒトの皮膚や動物などに生息している黄色ブドウ球菌の検出培地です。黄色ブドウ球菌は耐熱性の毒素を産生します。そのため加熱前の食品で毒素が産生された場合加熱により菌が死滅しても食中毒となります。加熱前の食品での菌の有無を確認することが食中毒予防の1つと考えられております。黄色ブドウ球菌選択分離培地でISO(6888-1)より推奨されています。今後卵黄加マンニット食塩寒天培地からベアードパーカーへの変更が予定されています。卵黄加マンニット食塩寒天培地と比べ塩分濃度が低い為損傷菌も発育させやすく亜テルル酸カリウムグリシン塩化リチウムが黄色ブドウ球菌以外を抑制させます。亜テルル酸カリウムが還元され黒変します。

アズワン品番
60-1715-93
保管環境
冷蔵
仕様
検出可能な菌:黄色ブドウ球菌、ベアードパーカー寒天 1箱 10枚×10袋入
培養温度・時間
37℃ 48±2時間
保存方法
4℃~8℃(冷蔵保存)
判定方法
黒または灰色の光沢がある隆起した円形集落で周囲に透明帯が見られる
組成
50%卵黄液/20mL、亜テルル酸カリウム/0.1g、カゼイン製ペプトン/10.0g、酵母エキス/1.0g、肉エキス/5.0g、グリシン/12.0g、塩化リチウム/5.0g、ピルビン酸ナトリウム/10.0g、寒天/17g、精製水/1000mL、pH/7.2±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする