曜日別特売

無菌卵黄液 50mL 1箱 2本入

無菌卵黄液 50mL 1箱 2本入 - アテクト

粉末培地の調製比例に使いやすい
ガンマ線滅菌済みなので、長期保存が可能
使用例
卵黄加マンニット食塩寒天培地(卵黄換算3%):精製水940mL調整後、卵黄液60mL添加。または、精製水470mLで調整後、卵黄液30mL添加
ベアードパーカー寒天培地(卵黄換算1%):精製水1000mLで調整後、卵黄液20mL添加
卵黄加NGKG寒天培地(卵黄換算2%):精製水960mL調整後、卵黄液40mL添加
CW寒天培地(卵黄換算5%):精製水900mLで調整後、卵黄液100mL添加
使用方法
使用する培地を調製する。
培地を滅菌後、45~50℃に冷却する。
キャップを開封する前に、ゆっくり瓶を振って中身をよく混ぜる。このとき激しく振らないで下さい。泡が多く出て培地表面が滑らかでなくなってしまいます。
無菌卵黄液を培地に添加する。添加時は培地を撹拌しながら、ピペットなどで少量ずつ加える。一度に加えると局所的に温度が低くなり培地が固まることがあるので注意する。

仕様
※成分表(1本50mLあたり)
成分
表(1本50mLあたり)、卵黄:25mL、塩化ナトリウム(濃度):0.425%、精製水:25mL
容量
50mL/本
保存方法
冷蔵保存(4℃~8℃)
滅菌方法
ガンマ線滅菌
アズワン品番
60-1715-30
保管環境
冷蔵
内容量
1箱(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820496193201053-14001
¥7,300
¥6,998
¥7,698(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする