アレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 20回用
目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
- 仕様
- 検出項目:カシューナッツ/ふき取り綿棒、スポイトは付属しておりませんので別途ご用意ください。/100μLを量り取れるマイクロピペットを別途ご用意ください。
- セット内容
- テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/20本、検出液(凍結乾燥品)/20本、ふき取り検査用添加液/25mL×1本
- 感度
- 【検出】検査試料中0.2μg/mL(ppm)
- 保存方法
- 1~30℃(室温)
- アズワン品番
- 60-9982-23
- テスト機能
- テスト時間:20分
- 内容量
- 1箱(20回分)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ








