曜日別特売
71021 滅菌採水瓶 グローバルサイエンス 82049777

滅菌採水瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
アズワン品番60-1203-53
内容量1箱(200個)注文コード82049777品番71021
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

水質検査用の滅菌済採水瓶です。
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを所定量封入していますので塩素を中和します。

サイズ
Φ53×110mm
目盛
50mL、100mL、150mL、200mL
アズワン品番
60-1203-53
仕様
滅菌角型採水ビン 200mL ハイポ入 1箱 200個入
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする