曜日別特売
3201053-13004 生培地 3201053シリーズ アテクト 82049926

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×10枚)
アズワン品番60-1715-94
60-1715-94
60-1714-84
60-1714-86
60-1714-88
60-1714-90
60-1714-92
60-1714-94
60-1714-98
60-1715-86
60-1715-93
60-1714-85
60-1714-87
60-1714-89
60-1714-91
60-1714-93
60-1714-95
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-99
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-92
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(10袋×10枚)注文コード82049926品番3201053-13004
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

本培地はヒトや動物の腸などに生息しているサルモネラの検出培地です。サルモネラは低温に強いため冷凍食品からも検出されます。そのため冷凍食品もサルモネラの検査は必要となります。食品衛生検査指針に準拠した試験方法実施の場合前培養が必要となり本培地とは別にEEM液体培地・ラパポート培地が必要となります。

アズワン品番
60-1715-94
保管環境
冷蔵
仕様
検出可能な菌:サルモネラ、マデック寒天培地 1箱 10枚×10袋入
培養温度・時間
35±1℃ 24±2時間
保存方法
4℃~8℃(冷蔵保存)
判定方法
光沢のある黒色コロニー
組成
酵母エキス/5.0g、ペプトン/10.0g、ハートエキス末/2.0g、塩化ナトリウム/4.0g、マンニット/3.0g、L-リジン塩酸塩/5.0g、チオ硫酸ナトリウム/4.0g、クエン酸鉄アンモニウム/1.0g、ブリリアントグリン/0.0125g、クリスタルバイオレット/0.01g、寒天/15.0g、pH/6.8±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする