曜日別特売
A513 携帯自動接触角計 エキシマ 82050179

A513 携帯自動接触角計 エキシマ 82050179
A513 携帯自動接触角計 エキシマ 82050179

携帯自動接触角計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃14日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82050179
品番
A513
参考基準価格(税別)¥1,167,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000

自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。

付属品
USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL
仕様
接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)
測定範囲
0<θ<180°
寸法
105×210mm
規格
ASTM D5946
対応OS
Android OS 13.0
外形寸法
W105×H50×D210mm(付属品含まず)
出力方式
png、csv
分解能
0.1°
アズワン品番
68-9784-98
外部接続
USB type-c、Wifi、Bluetooth
適合カメラ
5000万画素
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする