3201055-12013 湯せん培地 3201055シリーズ アテクト 82050398

湯せん培地 3201055シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
アズワン品番60-1715-59
内容量1箱(20本)注文コード82050398品番3201055-12013
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

調製済みの培地を耐熱性のある自立型の袋(500mLタイプ)に入れました。湯煎するだけで調製済みの培地が簡単に作製できます。オートクレーブ滅菌機が必要なく微生物試験ができます。混釈平板法を実施される方へお奨めです。

材質
本体およびキャップ/ポリプロピレン
アズワン品番
60-1715-59
仕様
500mL CP加ポテトデキストロース 1箱 20本入
保存方法
冷蔵保存(4℃~8℃)
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする