- アズワン品番
- 60-1716-04
- 保管環境
- 4℃~8℃(冷蔵保存)、冷蔵
- 仕様
- 検出可能な菌:大腸菌群・大腸菌、EZ2C寒天培地 1箱 30枚入
- 包装
- 10枚
- 培養温度・時間
- 35±2℃ 24時間
- サイズ(mm)
- 90(直径)×15(高さ)
- 判定方法
- 大腸菌群/ピンク~赤色のコロニー、大腸菌/青色~紫色のコロニー
- 組成
- ペプトン/3.0g、塩化ナトリウム/5.0g、リン酸2水素ナトリウム/2.2g、リン酸1水素ナトリウム/2.7g、ピルビン酸ナトリウム/1.0g、寒天/10.0g、トリプトファン/1.0g、ソルビトール/1.0g、タジトール/0.15g、発色基質/0.4g