3201053-12503 液体培地 3201053シリーズ アテクト 82050608

液体培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量1セット(6箱×10本)
アズワン品番60-1715-71
内容量1セット(6箱×10本)注文コード82050608品番3201053-12503
参考基準価格(税別)¥16,680販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

大腸菌群検査大腸菌検査に使用する液体培地で食品や水質の検査にお使いいただけます。ダーラム管が入っておりますのでそのままですぐご使用頂ける培地です。ご使用方法。▼10倍・100倍・1000倍の希釈検体をご用意ください。▼キャップを開封する前にダーラム管の中に空気が入っていないか確認してください。▼キャップを開封して各倍率の希釈検体をそれぞれ3本のBGLB液体培地に滴下してください。▼再度キャップをして32~35℃で48時間培養します。▼ダーラム管の中にガスが入っていれば陽性反応です。▼陽性反応があればEMB寒天培地で確定試験を行ってください。

アズワン品番
60-1715-71
仕様
BGLB 1セット 10本×6箱入
容量
10mL/1本
サイズ(mm)
試験管/18(直径)×100、スクリューキャップ付、ダーラム管/7.3(直径)×30
使用期限
製造日より6カ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする