曜日別特売
3201057-10201 コリターグ 3201057シリーズ アテクト 82051046

3201057-10201 コリターグ 3201057シリーズ アテクト 82051046
3201057-10201 コリターグ 3201057シリーズ アテクト 82051046
3201057-10201 コリターグ 3201057シリーズ アテクト 82051046

コリターグ 3201057シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
アズワン品番60-1715-41
内容量1箱(100本)注文コード82051046品番3201057-10201
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

水道法第4条関連省令に準拠しており大腸菌・大腸菌群の判定が可能です(上水試験方法収載品)。培地の調製不要でそのまま培養可能です。100mLの水をサンプリングし36℃で18~24時間後に判定可能となります。

材質
ポリプロピレン
アズワン品番
60-1715-41
保管環境
冷蔵、冷蔵保存(4℃~8℃)
仕様
EL-100 1箱 100本入,※小ロットタイプに関してはお問い合せください
サイズ(cm)
梱包箱:35×60×22.5
滅菌
ろ過滅菌
寸法(cm)
容器:直径5.0×高さ9.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※小ロットタイプに関してはお問い合せください●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする