曜日別特売
#8410BK-22.5 キッチンクルー先芯タイプ グローブマニア(川西工業) 82051150

本体

#8410BK-22.5 キッチンクルー先芯タイプ グローブマニア(川西工業) 82051150
#8410BK-22.5 キッチンクルー先芯タイプ グローブマニア(川西工業) 82051150

キッチンクルー先芯タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ(cm)22.5
材質(先芯)ポリカーボネート、ABS樹脂、MBS樹脂
内容量1足注文コード82051150品番#8410BK-22.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくい先芯入りのキッチンシューズです。インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。靴の内部は、抗菌防臭加工。特殊耐油配合の合成ゴム底。

用途
食品工場・飲食店
色
ブラック
サイズ(cm)
22.5
材質(先芯)
ポリカーボネート、ABS樹脂、MBS樹脂
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成ゴム、EVA
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(インソール)
EVA、ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする