曜日別特売
DE360MAX-BK CPS 360mm水冷CPUクーラー CPS 82051981

DE360MAX-BK CPS 360mm水冷CPUクーラー CPS 82051981
DE360MAX-BK CPS 360mm水冷CPUクーラー CPS 82051981
DE360MAX-BK CPS 360mm水冷CPUクーラー CPS 82051981
DE360MAX-BK CPS 360mm水冷CPUクーラー CPS 82051981
DE360MAX-BK CPS 360mm水冷CPUクーラー CPS 82051981

CPS 360mm水冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
82051981
品番
DE360MAX-BK
参考基準価格(税別)¥18,164販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

PC Cooler「CPS」ブランドのDE360シリーズの最新モデル、新型ポンプ「CPS次世代フルセラミックベアリングポンプ」や高品質かつ低静音な「デュアルボールベアリングファン」を搭載、ハイエンドクラスの冷却能力を誇る360mm水冷CPUクーラーです。 新型ハイエンドプロセッサー向けに設計された超高精度マイクロチャネルと新開発の次世代大型チャンバーポンプ。 より強力なパワーと低動作音を実現し、優れた耐久性と冷却性能を発揮。 最大回転数2200RPM、最大ノイズ34.3dB(A) 最大静圧 4.04mmH2O、最大風量66CFM。 最適化されたブレード設計により強力な風量と風圧を実現。 ファンフレームのネジ穴が見えず外観もシンプルで美しい、衝撃吸収防止パッドにより共振を低減。 水冷クーラーに装着済みのファンは、ケーブル1本でマザーボードに接続が可能。 ケーブルマネージメントが大幅に簡素化され、より迅速かつ効率的なインストール設置が可能。 CNC精密機械加工した水冷ヘッドのシェル部分は、航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用。 表面にアルマイト酸化とサンドブラスト処理を施し、上質かつ堅牢な質感を実現。 また、ヘッドのフレーム部分はARGBライティングのカスタマイズが可能。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

色
ブラック
材質
ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)
ラジエーター:394×120×27
ベアリング
ポンプベアリング:Ceramic Bearing
本体質量(kg)
1.7(付属ファン含む)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ回転数:2600±10%
騒音レベル(dB(A))
最大15
適合ソケット
(AMD)AM4/AM5、(INTEL)LGA 115X/1200/1700/1851
ポンプサイズ
81.5×68.7×54mm
ファン
120×120×25mm / 3台
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
400
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする