CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 駆動制御関連機器
CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
82052713
品番
CHL-H44-P74
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,813
販売価格(税別)
¥
4,375
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.03〜1.0
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(kPa)
30