CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 駆動制御関連機器
CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
82052731
品番
CHL-M54-B
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,679
販売価格(税別)
¥
1,526
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M5
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.03〜1.0
ねじの種類
M
接続方式
M×チューブ外径
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(kPa)
30
CADデータダウンロード