AR-5203 すいすい 移乗簡易担架 シルバー/グレー アラオ 82053277

 

AR-5203 すいすい 移乗簡易担架 シルバー/グレー アラオ 82053277
AR-5203 すいすい 移乗簡易担架 シルバー/グレー アラオ 82053277
AR-5203 すいすい 移乗簡易担架 シルバー/グレー アラオ 82053277
AR-5203 すいすい 移乗簡易担架 シルバー/グレー アラオ 82053277
AR-5203 すいすい 移乗簡易担架 シルバー/グレー アラオ 82053277

すいすい 移乗簡易担架 シルバー/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82053277
品番
AR-5203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ベッドから車椅子、車椅子からお風呂とそのまま移動が可能な移乗簡易担架です。吸水シートやクッション材も差し込める開閉タイプです。丸ごと洗える素材で汚れにも強い仕様です。四隅取っ手付きで省力化。緊急時の簡易担架としても最適です。

用途
体位変換のサポートに。ベッドから車椅子の移乗に。緊急時の担架に。
長さ(mm)
1300
幅(mm)
650
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.7
色
シルバー/グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする