AR-0739 コーナーガード マグネット グレー/白 アラオ 82053329

特長

AR-0739 コーナーガード マグネット グレー/白 アラオ 82053329
AR-0739 コーナーガード マグネット グレー/白 アラオ 82053329
AR-0739 コーナーガード マグネット グレー/白 アラオ 82053329

コーナーガード マグネット グレー/白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82053329
品番
AR-0739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

マグネット設置のため、糊残りもせず、簡単設置・簡単撤去でメンテナンスの手間を解消します。仮囲いの出隅・入隅の位置変更にも対応可能です。500mmピッチでカット可能です。

用途
仮囲いの角養生に。
長さ(mm)
2000 (クッション部:200)
幅(mm)
270
質量(kg)
1.1
色
グレー/白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする