PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(16枚) 文字内容重量物(20kg)背中、背骨などの損傷の恐れあり。持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 注文コード82063738 品番IG0115301SJ-1
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は文字内容・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 寸法(幅W×高さH)(mm)70×42 準拠規格SEMI S1-1015準拠 使用可能温度範囲-40〜100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする