VCCLW34 スティッククリーナー 東芝 82068056

フリ画像

スティッククリーナーVCCLW34

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82068056
品番
VCCLW34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

デュアルトルネード・・・ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)
床見極めセンサー・・・床面に合わせてブラシの回転数を制御
からみレスブラシ・・・髪の毛が99%以上からみにくい*
*メーカー試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。
らくわざフリーグリップ・・・負担なく握れるから操作がラク
スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動
床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める
ピカッとライト・・・暗い所のゴミを明るく照らす

質量(kg)
標準/1
タイプ
コードレスクリーナー / サイクロン式
消費電力(W)
本体充電時:約22 / 充電完了後:約0.3
本体質量(kg)
0.67
センサー
床見極めセンサー
集塵容量(L)
0.13
機能
ゴミ圧縮/あり
連続使用時間(分)
標準:約35(ヘッド不使用時)/ 約30(ヘッド使用時) / おすすめ:約15 / 強:約8
色(本体)
シフォンベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド仕様
からみレス自走ヘッド / モーター式 / 水洗い可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする