曜日別特売
NRXMK-2200-G3 無段変速機 トラクションドライブ NRXシリーズ ニデックドライブテクノロジー 82069507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無段変速機 トラクションドライブ NRXシリーズ

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
内容量1個減速比減速機:45294注文コード82069507品番NRXMK-2200-G3
参考基準価格(税別)¥1,142,000販売価格(税込)¥1,193,390
販売価格(税別)
1,084,900

〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。

減速比減速機:45294タイプ遊星/親子減速機付取付方式ベース取付横形電源(V)200モートル容量(W)2200出力軸方向軸横向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする