※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
モートル容量(W)3700
減速比減速機:45294
注文コード82069595
品番NRXMK-3700-G3
参考基準価格(税別)¥1,380,000
販売価格(税込)
¥1,442,100
販売価格(税別)
この商品はモートル容量・減速比など58種類から選べます
他の種類を見る
〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。