サビキ釣りに最適な釣りエサ フィッシングマックスのアミエビ 手を汚さないチューブタイプのアミエビ!驚異的な効果で魚を魅了する集魚剤・アジMAXを配合! サビキ釣り・ウキ釣り・カゴ釣りに! 波止釣り・磯釣り・船釣りなど…サビキ釣りのエサに最適! 強力集魚・アジマックス配合で抜群の集魚力を発揮! 産地直送!国産の生アミエビを使用!! 漁れたてのアミエビを新鮮な状態でパックしています。 手を汚さず、臭いが付きにくい便利なチューブ袋入りです。 キャップを外してチューブを絞り出して、アミカゴにアミエビを入れてください。 フタ付きなので液漏れしにくく、持ち運びも便利です♪ 使用量の目安 アミエビ約1kgで…1人あたり1〜2時間の釣行 アミエビ約2kgで…1人あたり2〜3時間の釣行 アミエビ約3kgで…1人あたり3〜4時間の釣行