新しくなった一撃・レッドはここが違う!! (1)バラケ度を上げつつもエサ持ちはキープ (2)粒を大きくして使いやすさアップ(約1cm→約1.5cm) (3)保湿効果・劣化防止に役立つチャック付きパッケージ アミノ酸93%以上の高配合率で抜群の集魚力を誇る『押江込蔵・レッド爆釣液』を配合! 『一撃・レッド』は、海上釣堀を知りつくしたフィッシングマックスだからこそ完成したこだわりのダンゴエサ海上釣堀に定評高い「押江込蔵・レッド爆釣液」を配合することで、まさに「一撃必殺!」、優れた釣果を出してくれることでしょう。 ※フィッシングマックスオリジナルの『一撃・レッド』はアミノ酸含有率93%以上の『押江込蔵・レッド爆釣液』を配合しております。