名店の味天下一品京都濃厚鶏白湯

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(135g×12個) 注文コード82071406 品番-
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898

こってり感UPさせお店のスープのようなどろっした質感を再現。こってり鶏白湯スープが特徴のラーメンです。

高さ(mm)74 質量(g)154 シリーズ名店の味 胴径(Φmm)最大:180 原材料めん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、粉末卵)、スープ(チキン調味料、ポークエキス、鶏脂、しょうゆ、食塩、糖類、野菜ペースト、豚脂、調製ラード、調味油脂、しょうゆ調味料、チキンエキス、油脂加工品、香辛料、大豆加工品、たん白加水分解物、米粉、ポテトパウダー、鶏レバーパウダー、酵母エキス、ゼラチン、植物油脂)、かやく(チャーシュー、メンマ、ねぎ)/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類、アルギン酸ナトリウム)、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、乳化剤、クチナシ色素、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、カカオ色素、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 入数(個)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
美味しいです。
有限会社杉本配管 様 (建設業・工事業)

お湯入れて4分で、出来上がります!美味いですよ!!お試し下さい。

2025-11-25
用途:
美味しいです。
有限会社杉本配管 様 (建設業・工事業)

最高です。簡単お湯を注いで4分で、出来上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする