ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82071817 品番 12L050-6F
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,707
販売価格(税別)
2,461
材質S45C 形状6F 歯数12 ベルト幅(mm)19.1 ピッチ円直径(Φmm)PD:36.38 寸法L(mm)32 フランジ標準型式:FS15045031 寸法A(mm)14.2 寸法W(mm)19.1 歯先円直径(mm)OD:35.62 歯形L フランジ厚(mm)t:1.5 外径(mm)フランジ外径FOD:45 内径(mm)フランジ内径FID:31 穴径(mm)下穴径B:8 ベルト呼び幅50 呼び幅050(19.1mm) 寸法fb(mm)2.45 ボス径H(mm)27 径(mm)段付け径C:31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする