ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82071835 品番 15XL037-6F
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,934
販売価格(税別)
1,758
材質S45C 形状6F 歯数15 ベルト幅(mm)9.5 ピッチ円直径(Φmm)PD:24.26 寸法L(mm)20 フランジ標準型式:FS10030020 寸法A(mm)10.6 寸法W(mm)14.3 歯先円直径(mm)OD:23.75 歯形XL フランジ厚(mm)t:1 外径(mm)フランジ外径FOD:30 内径(mm)フランジ内径FID:20 穴径(mm)下穴径B:6 ベルト呼び幅37 呼び幅037(9.5mm) 寸法fb(mm)1.85 ボス径H(mm)16 径(mm)段付け径C:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする