材質S45C
形状6F
歯数20
ベルト幅(mm)9.5
ピッチ円直径(Φmm)PD:32.34
寸法L(mm)22
フランジ標準型式:FS10040028
寸法A(mm)10.6
寸法W(mm)14.3
歯先円直径(mm)OD:31.83
歯形XL
フランジ厚(mm)t:1
外径(mm)フランジ外径FOD:40
内径(mm)フランジ内径FID:27.5
穴径(mm)下穴径B:8
ベルト呼び幅37
呼び幅037(9.5mm)
寸法fb(mm)1.85
ボス径H(mm)24
径(mm)段付け径C:27.5