ニッタ
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
28
15
20
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82071860
品番
28XL037-6F
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,000
販売価格(税別)
¥
2,727
バスケットに入れる
材質
S45C
形状
6F
歯数
28
ベルト幅(mm)
9.5
ピッチ円直径(Φmm)
PD:45.28
寸法L(mm)
22
フランジ
標準型式:FS10055041
寸法A(mm)
10.6
寸法W(mm)
14.3
歯先円直径(mm)
OD:44.77
歯形
XL
フランジ厚(mm)
t:1
外径(mm)
フランジ外径FOD:55
内径(mm)
フランジ内径FID:41
穴径(mm)
下穴径B:10
ベルト呼び幅
37
呼び幅
037(9.5mm)
寸法fb(mm)
1.85
ボス径H(mm)
28
径(mm)
段付け径C:41