曜日別特売
AP3014 AP3014 メンズサンダル アーノルドパーマー 82071958

AP3014 メンズサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ
S
注文コード
82071958
品番
AP3014
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

フィット感抜群のトングサンダル、優れた屈曲性で蹴りだしがスムーズになり長時間の歩行でも疲れにくい

サイズ
S
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
Lサイズ:約204
足幅
2E
高さ(cm)
踵:約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする