ソフトバスブーツ

ソフトバスブーツ - オカザキソフトバスブーツ - オカザキ

すべりにくく、やさしい履き心地 軽くてやわらか。すべりにくい素材。フック穴付。掛けても、立て掛けても干せます。

用途
ソフトブーツ バス
材質
EVA樹脂・熱可塑性エラストマー
色
アイボリー
サイズ(cm)
24~26
耐熱温度(℃)
50
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※材質の特性上、ニオイがしますが品質に問題はございません。
※40度以上のお湯の使用は、火傷の恐れがありますので注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03583820-
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする