TUF TOP
タフトップ 2層EVAリカバリーサンダル
クッション性が高く疲れにくいリカバリーサンダル。アーチクッションが足裏を支え、日常の足のケアにも最適な1足です。
用途
外履き・内履き用。事務所、工場、飲食店、など。
材質
EVA
色
BLACK
標準質量(g/片足)
250/LLサイズ
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82786807
TT-5847
28.0/LL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
82786816
TT-5847
26.0/M
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
82786825
TT-5847
27.0/L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった