曜日別特売
AP3013 AP3013 メンズサンダル アーノルドパーマー 82072098

AP3013 メンズサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ダークブラウン
サイズLL
内容量1足注文コード82072098品番AP3013
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

フィット感抜群のトングサンダル、優れた屈曲性で蹴りだしがスムーズになり長時間の歩行でも疲れにくい

色
ダークブラウン
サイズ
LL
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
Mサイズ:約220
足幅
2E
高さ(cm)
踵:約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする