アーノルドパーマー
AP3013 メンズサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
ダークブラウン
ブラック
サイズ
M
S
M
LL
L
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82072150
品番
AP3013
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フィット感抜群のトングサンダル、優れた屈曲性で蹴りだしがスムーズになり長時間の歩行でも疲れにくい
色
ダークブラウン
サイズ
M
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
Mサイズ:約220
足幅
2E
高さ(cm)
踵:約3