ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82072578 品番 3600-EV8YU-25
参考基準価格(税別)¥41,760 販売価格(税込) ¥43,639
販売価格(税別)
39,672

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。
高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。

歯数450 タイプ標準 ベルト幅(mm)25 ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0 呼び幅(mm)25 歯形EV8YU ベルトピッチ周長(mm)3600 寸法PLD(mm)0.686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする