APL-PB10X25N 防水双眼鏡 APEXEL 82072885 APL-PB10X25N 防水双眼鏡 APEXEL 82072885 APL-PB10X25N 防水双眼鏡 APEXEL 82072885 APL-PB10X25N 防水双眼鏡 APEXEL 82072885 APL-PB10X25N 防水双眼鏡 APEXEL 82072885

防水双眼鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82072885 品番APL-PB10X25N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%〜 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。

用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:BaK4 寸法(mm)107×97×50 質量(g)266 倍率(倍)10 直径(mm)接眼レンズ:16 1000m先の視野(m)視界:112 焦点距離5m〜 径(mm)対物レンズ:25、瞳径:2.5 実視界(°)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする