IA1500302SJ-2 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 82072892

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(ヨコ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1シート(16枚)文字内容ギア駆動部あり引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員注文コード82072892品番IA1500302SJ-2
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
ギア駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール寸法(幅W×高さH)(mm)70×42準拠規格メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2011準拠)使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする