KFT3-SV 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072946 KFT3-SV 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072946 KFT3-SV 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072946 KFT3-SV 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072946

小型三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82072946 品番KFT3-SV
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56〜85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。

用途三脚 付属品スマートフォンホルダー シルバー 質量(g)145 段数3段 取付ねじ(UNC)1/4〜20 縮長(mm)160 伸長(mm)310、(ローアングル時)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする