小型三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82072998 品番 KPT10-SV
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56〜85mmに対応しています。

用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、収納ケース シrバー 質量(g)425 段数10段 縮長(mm)160 脚径(mm)最大16 伸長(mm)630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする