K-TR-EV10 小型三脚 king 82073007 K-TR-EV10 小型三脚 king 82073007 K-TR-EV10 小型三脚 king 82073007 K-TR-EV10 小型三脚 king 82073007

小型三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82073007 品番K-TR-EV10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。

用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン 材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム 質量(g)670 段数脚:10段 耐荷重(kg)1.5 取付ねじ径(inch)1/4ネジ 縮長(mm)210 収納寸法・長さ(mm)235 脚径(mm)最大18 伸長(mm)(全体)1250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする