CB3-C180F 自立式一脚 IFOOTAGE 82073059 CB3-C180F 自立式一脚 IFOOTAGE 82073059 CB3-C180F 自立式一脚 IFOOTAGE 82073059 CB3-C180F 自立式一脚 IFOOTAGE 82073059 CB3-C180F 自立式一脚 IFOOTAGE 82073059

自立式一脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 縮長(mm)680 質量(kg)1.15 注文コード82073059 品番CB3-C180F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は縮長・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。

用途自立式一脚 付属品専用ケース、一脚ベース、リストストラップ 材質カーボン 質量(kg)1.15 段数4段 耐荷重(kg)8 縮長(mm)680 脚径(mm)最大34 伸長(mm)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする