フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
肖像額縁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073576
品番
407215-L-2MEN
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ガラス
色
黒、金線入り
サイズ
L2面
フレーム(mm)
(内寸)118×80×2面、(外寸)148×110×2面