フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
肖像額縁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073594
品番
405013-75
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊り金具、吊りヒモ付
材質
(前面板)ガラス
色
黒、金線入り
サイズ
七五
台紙
厚手Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)399×293、(外寸)459×353