フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 IM30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073664
品番
IM-30-W6-KIJI
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明PET板
色
木地
サイズ
ワイド6切
質量(g)
450
台紙
厚手Vカットマット台紙
フレーム(mm)
(内寸)331×229、(外寸)373×271
マット寸法(mm)
(内寸)283×181、(外寸)341×239