フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 IM30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073680
品番
IM-30-4-KIJI
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明PET板
色
木地
サイズ
4切
質量(g)
590
台紙
厚手Vカットマット台紙
フレーム(mm)
(内寸)355×305、(外寸)397×347
マット寸法(mm)
(内寸)288×238、(外寸)365×315