曜日別特売
IM-30-A4-BK 木製額縁 IM30 フジカラー 82073820

IM-30-A4-BK 木製額縁 IM30 フジカラー 82073820
IM-30-A4-BK 木製額縁 IM30 フジカラー 82073820
IM-30-A4-BK 木製額縁 IM30 フジカラー 82073820

木製額縁 IM30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズA4
ブラック
内容量1枚注文コード82073820品番IM-30-A4-BK
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。

用途
展示、掲示、陳列など
付属品吊りひも材質(前面板)透明PET板ブラックサイズA4質量(g)610台紙厚手Vカットマット台紙フレーム(mm)(内寸)336×264、(外寸)378×306マット寸法(mm)(内寸)270×198、(外寸)347×275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする